カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
L型ブラケット
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
250
タイプ
LB片穴40
注文コード
03305566
品番
LB-4-Zn
参考基準価格(税別)
¥1,880
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
808-5276
材質
鋼板
形状
L
質量(kg)
1.1
タイプ
LB片穴40
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
250
厚さt(mm)
3.2
表面仕上げ
溶融亜鉛メッキ
適合ボルト
M8・M10・W3/8
関連資料:
図面(0.05MB)