曜日別特売
T12103 クリアコンテナ エンバランス 03305638

T12103 クリアコンテナ エンバランス 03305638
T12103 クリアコンテナ エンバランス 03305638

クリアコンテナ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)620
内容量1個注文コード03305638品番T12103
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

クリアコンテナは名前の通り、今までのエンバランス商品にはない透明度があります。プラスチックを独自技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持が出来ます。

材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(フタ)ポリプロピレン容量(mL)620形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×15.4×5.1耐熱温度(℃)(本体)-20~110、(フタ)-20~100サイズS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 食べ物の保存
医療法人社団健将会医療・福祉・介護関連業

食べ物の匂いがつかず保存力があり大変気に入っております。

2024-10-28
用途: フル-ツの保存に使っています
サンネンザカモカ飲食業

どんなフル-ツでも良いと言うわけでなく、バナナの保存には向きませんが、オレンジやイチゴの保存には適しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする