クリアコンテナ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03305665 品番 T12106
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

クリアコンテナは名前の通り、今までのエンバランス商品にはない透明度があります。プラスチックを独自技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持が出来ます。

材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(フタ)ポリプロピレン 容量(mL)2200 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×21.9×8.0 耐熱温度(℃)(本体)-20〜110、(フタ)-20〜100 サイズXL クリア

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
食べ物の保存
医療法人社団健将会 様 (医療・福祉・介護関連業)

食べ物の匂いがつかず保存力があり大変気に入っております。

2024-10-28
用途:
フル−ツの保存に使っています
サンネンザカモカ 様 (飲食業)

どんなフル−ツでも良いと言うわけでなく、バナナの保存には向きませんが、オレンジやイチゴの保存には適しているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする