カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
Uボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
03305742
品番
UB8-40A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合
鋼管:40A、11/4
材質
鉄
寸法L(mm)
67
ねじ径
M8
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
51
寸法P(mm)
59
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
関連資料:
図面(0.03MB)