ディープラウンドコンテナ(丸・深型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 グレー 注文コード03305778 品番T12195
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は容量・色など9種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。

材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン 容量(mL)500 形状丸形 直径×高さ(cm)9.1×11.7 グレー 耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20〜140、(パッキン)-30〜140 サイズS

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03305805
2025-01-27
用途:
みそ入れ
サービス業

コンパクトで入れやすく冷蔵庫にも収まりやすいので使いやすいです。

対象商品:
03305760
2023-04-14
用途:
塩麹を作って、エンバランスの丸・深型に入れ、冷蔵庫で保存してます。
その他業種

冷蔵庫に入れて使うのにちょうどよい大きさなので、便利に使わせていただいてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする