フードコンテナ(角型)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03305936 品番T12107
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手作り味噌や、ぬか床梅干しなどの発酵食品をつける時にオススメです。深型タイプなので、背が高い食材の保存にも対応できます。下ごしらえから保存、調理までお役立ちできます。

材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 容量(L)3.5 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17×12.5 本体:グレー/フタ:半透明 耐熱温度(℃)(本体)-10〜140、(フタ)-30〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03305936
2023-03-30
用途:
ぬかずけ用
その他業種

エンバランスの容器なので、冷蔵庫に丁度良く入り便利に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする