ラウンドコンテナ(丸・浅型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)250 注文コード03305988 品番T12185
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は容量など9種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付きで気密性の高い丸型容器です。プラスチックの原料を独自の技術で加工しており、食材を入れておくだけで、鮮度保持、栄養素保持ができます。

材質(本体、フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコン 容量(mL)250 形状丸形 直径×高さ(cm)9.1×6 ホワイト 耐熱温度(℃)(本体・フタ)-20〜140、(パッキン)-30〜140 サイズS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03305988 T12185 03305997 T12186 ラウンドコンテナ(丸・浅型) エンバランス ラウンドコンテナ(丸・浅型) エンバランス 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-09
用途:
食材の保存に使用
製造業

冷蔵庫での食材の保存に使用しております。結果から申しますと、ほかのメーカーのタッパーと比較して時間経過後の保存状態が非常に良好です!!鮮度が違いはっきり違いが判ります。食材の廃棄が減るので大変ありがたいです。本当にお勧めです、もちろんリピート確定です・・笑

対象商品:
03305988
2023-09-06
用途:
お弁当、保存食品用
サービス業

腐りにくいので安心である。私的には、以前のパッキンがないほうが、使い勝手が良かった。戻してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする