エンバランス
エンバランスの キッチン・調理用品
エンバランスの 保存容器・調味料入れ
エンバランスの シール容器・フードコンテナ
ラウンドコンテナ(丸型)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03306067
品番
T12210
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
本体、フタともにポリプロピレン素材ですので、フタを緩めれば電子レンジでの温めも可能です。
材質
(本体、フタ)ポリプロピレン
容量(mL)
130
形状
丸形
直径×高さ(cm)
7.4×5
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
(本体・フタ)-20〜140
サイズ
XS