エンバランス
エンバランスの キッチン・調理用品
エンバランスの 保存容器・調味料入れ
エンバランスの シール容器・フードコンテナ
レクタングルコンテナ(角型)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
590
サイズ
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.1×15.6×5
注文コード
03306146
品番
T12217
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
容量・サイズ・寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫で収納、整理しやすい角型容器シリーズ!フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(mL)
590
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.1×15.6×5
色
グレー
耐熱温度(℃)
(本体)-20〜140、(フタ)-30〜60
サイズ
S