レクタングルコンテナ(角型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)870 サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×17.9×5.5 注文コード03306155 品番T12218
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は容量・サイズ・寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵庫で収納、整理しやすい角型容器シリーズ!フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。

材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 容量(mL)870 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.7×17.9×5.5 ピンク 耐熱温度(℃)(本体)-20〜140、(フタ)-30〜60 サイズM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする