カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
グリーンボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
8
注文コード
03306178
品番
BG-5-Ro
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
寸法L(mm)
8
ねじ径
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
頭部のみ緑色焼付塗装
関連資料:
図面(0.09MB)
商品説明動画
Kamedaグリーンボルト BG-5-Ro
参考になった