カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
グリーンボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
10
注文コード
03306187
品番
BG-6-Ro
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
寸法L(mm)
10
ねじ径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
頭部のみ緑色焼付塗装
関連資料:
図面(0.09MB)
商品説明動画
Kamedaグリーンボルト BG-5-Ro
参考になった