レクタングルコンテナ(角型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ザル付 注文コード03306225 品番T12225
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。

材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン 容量(mL)2100 形状角形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×22×8.1 ホワイト 耐熱温度(℃)(本体)-20〜140、(フタ)-30〜60 サイズXL 仕様ザル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする