カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
スパイラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50m)
色
ナチュラル(乳白色)
注文コード
03306948
品番
KS-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル(乳白色)
タイプ
スパイラルチューブKS(柔軟タイプ)
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径×外径(Φmm)
9×10.6(D1×D2)
肉厚(mm)
0.8
ピッチP(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)