カメダデンキ
カメダデンキの ねじ
カメダデンキの 座金組込ねじ
カメダデンキの ナベ
セムスボルト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
03307648
品番
B8-20-3C
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ワッシャーを組み込んであるので、作業が楽で部品管理も楽です。
材質
鉄
ねじ径
M8
表面処理
3価クロメート
首下長(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ有効長(mm)
14
関連資料:
図面(0.17MB)