カメダデンキ
カメダデンキの キャビネット / プラボックス
カメダデンキの キャビネット
カメダデンキの キャビネットパーツ
ミニカナグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法B(mm)
-
注文コード
03308156
品番
ZKH-301-3C
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
-
寸法B(mm)
-
厚さt(mm)
1.6
取付穴径ΦD(mm)
30.5
寸法C
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
関連資料:
図面(0.04MB)