S-250 スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 セミオープン 単相100V 03329313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーエースS型 水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)60 注文コード03329313 品番S-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,300
この商品は周波数など8種類から選べます 他の種類を見る

土砂を含む液にも最適。
耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。
羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。

吐出口径(Φmm)40 出力(W)250 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)6 吐出量(L/min)110 取扱液清水、汚水、泥水 用途建築土木・設備用。 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、ホースバンド×1 トラスコ品番232-0347 型式非自動 質量(kg)9.5 同期速度(min-1)3600 定格消費電力(W)400 接続ホース接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×5 構造(軸受)玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする