OL-4G セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所 グランドパッキン式 03329654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルプラポンプ(モータ無し)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口径(Φmm)50 周波数(Hz)60 注文コード03329654 品番OL-4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,400
この商品は口径・周波数など10種類から選べます 他の種類を見る

特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
特殊構造のケーシングを採用、自吸能力は確実でポンプ効率は抜群。羽根車は開放形で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.16/10
0.24/8
口径(Φmm)50 出力(kW)0.75 電源(電動機)(V)三相200/220 周波数(Hz)60 用途工業設備用、建築設備用、建設土木用、農業用、漁業用 種類セルプラポンプ フランジJIS10K、薄形 同期速度(min-1)1800 電動機全閉外扇屋内形 取扱液清水、汚水 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)グランドパッキン 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数4 構造(軸受)玉軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03329654 OL-4G 21237685 OL-4GE 画像準備中 セルプラポンプ(モータ無し) 寺田ポンプ製作所 1台 95,980 税込105,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする