テクポン水中ポンプ(非自動)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 出力(W)250 注文コード03329742 品番CX-250T
参考基準価格(税別)¥98,500 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は電圧・周波数・出力など11種類から選べます 他の種類を見る

持ち運び、設置にも便利な小形、超軽量タイプ。
接液部にはすべて樹脂とステンレス(SUS316)を採用、錆に強く耐久性も大幅にアップ。
独自の開発によるボルテックス構造で詰まりを追放。
新素材の採用でさらにパワーアップ、清水から廃水・汚水までOK。
高効率、省エネルギーの羽根車、電動機をオリジナル開発。

吐出口径(Φmm)50 出力(W)250 電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 揚程(m)6.3/4 吐出量(L/min)55/120 取扱液清水、汚水 用途建築設備用、汚水排水処理用、建設土木用、工業設備用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、竹の子×1、ホースバンド×1 トラスコ品番227-4035 型式非自動 質量(kg)7.5 同期速度(min-1)3600 外形寸法D(mm)399 接続ねじ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)25(最大) 異物通過長(mm)100(最長) 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 残水位(mm)50 外形寸法A(mm)253 外形寸法B(mm)180 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 外形寸法C(mm)108 外形寸法E(mm)120 構造(軸受)玉軸受 運転可能最低水位(mm)280

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03329742
2017-07-07
用途:
芝生広場への散水用
電気・ガス・熱供給・水道業

故障品との入れ替え スムーズに取り換えができてよいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする