汚物用水中ポンプ 自動

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03330031 品番 PXA-400
参考基準価格(税別)¥86,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量・コンパクトで詰まりにくい。
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。
「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。
配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。

吐出口径(Φmm)50 出力(W)400 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)9/4 吐出量(L/min)40/180 取扱液汚水、汚物を含む水 用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1 トラスコ品番227-3756 型式自動 質量(kg)7.8 同期速度(min-1)3600 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)35(最大) 異物通過長(mm)最長150 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 停止水位(最低)(mm)140 起動水位(最高)(mm)460 残水位(mm)140 構造(羽根車)ボルテックス 構造(軸封)ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03330013
2022-11-08
用途:
排水処理作業時
有限会社ゑびす屋 様 (サービス業)

早い対応にて助かりました。
設置も簡単にできました。
ありがとうございました。

対象商品:
02152832
2018-05-21
用途:
洗車時にあふれる汚水を、配水時に使用。
有限会社坂井モータース 様

信用出来るメーカー物だけに壊れ難い、強力排水がよい。

対象商品:
02152857
2021-01-05
用途:
汚水くみ上げ
農・林・水産業

フロート一つで入り切りできるポンプが欲しかった。ポンプが横倒しになると2個のスイッチが煩雑に一霧する。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする