曜日別特売
PXA-400T 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所 03330047

PXA-400T 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所 03330047
PXA-400T 汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所 03330047

汚物用水中ポンプ 自動

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
電圧(V)三相200
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)50
出力(W)400
内容量1台注文コード03330047品番PXA-400T
参考基準価格(税別)¥86,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量・コンパクトで詰まりにくい。
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。
「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。
配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。

用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用吐出口径(Φmm)50出力(W)400電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)9/4吐出量(L/min)40/180取扱液汚水、汚物を含む水付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1トラスコ品番227-3772型式自動質量(kg)7.5同期速度(min-1)3600接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03330013
2022-11-08
用途: 排水処理作業時
有限会社ゑびす屋サービス業

早い対応にて助かりました。
設置も簡単にできました。
ありがとうございました。

対象商品 : 02152832
2018-05-21
用途: 洗車時にあふれる汚水を、配水時に使用。
有限会社坂井モータース

信用出来るメーカー物だけに壊れ難い、強力排水がよい。

対象商品 : 02152857
2021-01-05
用途: 汚水くみ上げ
農・林・水産業

フロート一つで入り切りできるポンプが欲しかった。ポンプが横倒しになると2個のスイッチが煩雑に一霧する。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする