曜日別特売
SA-150C 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 03330397

SA-150C 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 03330397
SA-150C 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 03330397

小型水中ポンプ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード03330397品番SA-150C
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900

自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。
ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。
オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。
電動機に自動焼損防止装置内蔵。

用途
建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
吐出口径(Φmm)32出力(W)150電圧(V)単相100周波数(Hz)60揚程(m)5吐出量(L/min)80取扱液清水、汚水付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組トラスコ品番227-3438型式単独自動質量(kg)4.6同期速度(min-1)3600定格消費電力(W)301接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40停止水位(最低)(mm)100起動水位(最高)(mm)300残水位(mm)100構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)密封玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 汚水の汲み上げ
有限会社 京吉

軽くてパワーがあって良かった。今のところ。長持ちすれば更に良い。

対象商品 : 02153356
2023-01-15
用途: 機械の修理等に使用
卸売・小売業

地下にあるモーター室の排水に使用しています。自動運転なので管理が楽になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 03330397
2015-02-04
用途: 排水
農・林・水産業

素晴らしい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1が参考にしています
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする