曜日別特売
FW10025 研磨輪 イチグチ 03331194

 

FW10025 研磨輪 イチグチ 03331194
FW10025 研磨輪 イチグチ 03331194

研磨輪

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
粒度240
内容量1個注文コード03331194品番FW10025
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
平面にも曲面にも使用できる、ハンドグラインダー用研磨ホイルです。
回転中の遠心力によって広がる研磨布が作業します。作業回転数を変えることによって、ワークへの当たり具合を自在に調整することが可能です。
硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには回転数を低くして作業してください。

用途
錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100内径(Φmm)12.7幅(mm)25粒度240種別研磨輪砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])7000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02789927
2019-10-03
用途: ステン磨き
有限会社北辰工業自動車・二輪車・自転車関連業

今は幅25ミリの物しか製造していないようですが、過去には50ミリの物も有りました。50ミリが有ったらもっと良かったのです...

対象商品 : 03331176
2014-12-03
用途: プレス品の研磨

使い心地は良いと思います。ただ、まだ使い始めなので、どれくらい耐久性があるかわかりません。消耗品なので、長持ちするようでしたら、またリピートしたいと考えています。

対象商品 : 02789945
2014-03-08
用途: 研磨に使用。

よいと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする