1162126 グルースティック EARTH MAN 03333041 1162126 グルースティック EARTH MAN 03333041

グルースティック

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100本) 注文コード 03333041 品番 1162126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

グルーガン用の交換スティックです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質EAV樹脂 寸法(Φmm×Lmm)7.5×100 本数約95〜100本 溶解温度(℃)85±2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03333032
2022-10-05
用途:
ショート防止と固定
不動産業

車の基板上のリレーを交換した時に防水とショート防止に隙間に充填した。
普通に使える。

1人が参考にしています
対象商品:
03333041
2022-07-31
用途:
段ボール箱の製作に
遠藤額縁店 様 (卸売・小売業)

段ボール箱の角の接着に使っていますがまず剥がれてくることはありません。接着力に大変満足しています

対象商品:
03333032
2022-06-13
用途:
木工品にボンドの代わり使ったり、プラスチックケースが壊れた時に補修材として使ったりしました。
製造業

木工品の接着には少しくろうしました。
プラスチックケースの補修にはうまくいって
今でも水漏れせずにつかえています。

対象商品:
03333032
2022-05-01
用途:
工作やちょっとした修理の時
製造業

意外と早くスティックが減るので、大量パックを購入して正解。

対象商品:
03333032
2022-04-11
用途:
普通に問題なく使えます
有限会社星 様 (建設業・工事業)

使えるということが一番大切です普通で問題がないありがたいことです。

対象商品:
03333032
2021-04-10
用途:
布等の接着
建設業・工事業

安価であり、所有するガンと同メーカーであり、使用時の問題もなく、次回も購入したいと思います。

対象商品:
03333032
2020-10-21
用途:
グルーガンに

品物は問題ないと思います、まだ使用していませんが。ですので評価は本来5ツ星のはずですが、自分が買い間違えました。太さを間違えて買っちゃいました。値段が安いので使いませんが保管しておきます。

対象商品:
03333032
2019-02-01
用途:
家具の修理

家具の修理に使用しました。
とても使いやすい工具で、満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする