シリコングリース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード03333206 品番146720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。

用途
金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。
高温潤滑用
成分シリコングリース。 使用温度範囲(℃)-50〜+180 容器仕様PE容器(ネジフタ付) ちょう度2 使用目的潤滑、防錆剤 増ちょう剤シリカゲル 基油シリコーン油 アズワン品番65-2365-94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性、耐水性、防錆性など 商品タイプシリコングリース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03333206
2024-10-18
用途:
丁度イイ

それほど大量に使用しないので 丁度イイ容量
ゴム部品のメンテには重宝ですネ 良いです。

対象商品:
03333206
2023-12-08
用途:
電動リールの保守整備
農・林・水産業

適度な粘りと使用感で良好。この種類は初めて使用したが、現状ではよい。また、机の引き出しの接触部分に少し添付すると、良く滑る。

対象商品:
03333206
2017-05-16
用途:
道具の防錆・防水のために使用しています。
医療・福祉・介護関連業

今回、はじめて使用しました。スプレー式のシリコンを吹き付けていたのですが、器具の防水のため、更に強いシリコン皮膜が出来ると良いと思い購入しました。
本来の使用方法なのか?わかりませんが、器具に水が回ることがなく、想定していた性能だと思いました。
無臭で、使いやすいと思いました。

対象商品:
03333206
2013-03-04
用途:
非金属での使用

結構、伸びも有り良かったですね!
もう少し多い量も販売して欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする