グリスが沢山余っておりそんなに使うものではないので少量をスプーンで手詰めをしました。ジムニーのプロペラシャフトへ注入はみ出すこともなく注入ができました。
一般的な400g用ではなく、少量タイプの高圧グリースガンです。
当方、高価なグリースを複数扱っており、同商品をグリース別に各々に別けて使用しております。
コンパクトなので、狭い場所でのグリースアップも楽です。
いままで一般的な大きさのものを使っていましたがこの大きさもいい感じで使いやすいです。
スイングアームにグリスを差すために購入しました。
頻繁に使うものでもないので、80g用で十分でした。また、小さいので軽くそれなりに使いやすいです。
小型で扱いやすく・便利です。助かりました。カートリッジも充実していてありがたい限りです。
まず、カートリッジタイプのグリスが使用でき、手を汚さずに使用できる。小型で狭い場所でも扱いやすい。