NEWシトラスクリーン ハンドクリーナー

(154件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(18L) 注文コード 03334773 品番 2284
参考基準価格(税別)¥56,640 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。
肌のキメを整えるラノリンを配合。
天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。

タイプスクラブ 用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。 仕様スクラブあり トラスコ品番171-8053 本体質量(kg)20 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 154
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
作業後の手洗い
建設業・工事業

油汚れ用の石鹸はにおいが苦手な商品が多いですが、この商品はにおいも良くてさっぱりします。現場にも持ち運びやすい大きさで重宝しています。

2025-10-26
用途:
作業後の手洗い

汚れ落ちがよくて肌触りも良いし手洗い後の保湿感もよい

2025-09-12
用途:
油で汚れた手に
サービス業

昔からの定番です。しっかり落ちて肌荒れも起こらず良いハンドクリーナーだと思います。

2025-06-27
用途:
機械整備・電工

10年以上使ってますが夏はシトラスの爽やかな香りだけ残り、汚れは綺麗に落ちます。 冬は赤切れにあまり染みず痛みが少ないのは有難い。 少々割高でも手に優しく爽快感が得られるのは嬉しいですね。 各所に置いて詰め替えで使ってます。

2025-04-23
用途:
バイク等メンテ後の手洗い用
ミニモトショップENGINE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品は手に付いた油汚れを落とすには最適で、しかも手への攻撃性(肌荒れの元)は少ないと思います。
もう何年もリピートして使い続けております。

1人が参考にしています
2025-05-15
用途:
車いじりの後
農・林・水産業

数人で作業して、手洗いの際に使用してもらった。
汚れ落ちが良く、粒も細かいので好評でした。
こちらに乗り換えた方も居ました。

2025-04-04
用途:
仕事で手が汚れたとき。
足立電気商会 様

仕事で手が汚れて他の製品に汚れが付かないように洗浄します、最悪すすがなくても良いので重宝しています。

対象商品:
03334764
2025-02-10
用途:
油汚れ等の落とし
卸売・小売業

使いなれてるためいつも通りの仕上がりと香りです
詰め替えもオススメですがもう少し入ると良いなぁ

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする