巻きダンボール

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード03336261 品番HR-517
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
幅(mm)900 長さ(m)10 厚さ(mm)約2 用途引越しなどの緩衝材に。 加工ラミネート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:412

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03336261
2024-04-30
用途:
梱包作業用に使用しています。
卸売・小売業

使い勝手はいいのですが幅930あると余裕を持って使用できます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
03336261
2022-03-29
用途:
配送業者による運搬のための衣装ケースの梱包

長手方向が700mmとちょっと長めのプラスチック衣装ケースを、運送業者に配送してもらうために梱包しました。この巻き段ボールはちょうどよい幅の長さ900mmかつ、ロールタイプだったので、巻き付けるような形で囲みガムテープで止めることで、うまく梱包できました。

1人が参考にしています
対象商品:
03336261
2021-02-11
用途:
梱包
海亀事務所株式会社 様 (サービス業)

廃棄PCの梱包になるべく体積的に無駄のない梱包をする必要がありました。幅、素材の厚さも用途にマッチして満足しています。

対象商品:
03336261
2020-08-17
用途:
製品梱包用

手頃なサイズ、長さ、価格で助かります。
品質も特に問題なく、機会があればまた利用したいと思います。

対象商品:
03336261
2020-03-10
用途:
梱包
卸売・小売業

郵送時のサイズ調整が出来るのでとても使いやすい
素材も満足

対象商品:
03336261
2020-04-07
用途:
梱包作業
製造業

品物に傷がつかないようにこちらで巻いて発送します。
とても便利でしたが少し高いかなと思いました。

対象商品:
03336261
2019-06-30
用途:
ブルーシートの代替品として利用
教育・研究機関

蕎麦打ち台の周辺に敷き粉の散り防止に利用。毎回ブルーシートのまま丸めて廃棄していましたが、廃棄物処理には紙製が環境にやさしいと判断し今回の蕎麦打ちの模範実演に利用しました。
さすがに梱包用の柔軟さが蕎麦打ち台周辺の床を囲うには便利でした。
いかんせん、ブルーシート¥100に比べると割高になりました。廃棄物を焼却容易な材質にする環境への配慮への一方法でした。同時に使用した養生テープ(男前モノタロウ養生用テープ50×25m)も使い勝手上々でした。

1人が参考にしています
対象商品:
03336261
2019-06-18
用途:
商品梱包にいつも使っています。
planto 様 (卸売・小売業)

配送の速さと商品もこのくらいあればとても使えるので
満足しています。今後もここで買います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする