18 ミナフォーム マルマル 酒井化学工業 03336347

ミナフォーム マルマル

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(80m)
直径(Φmm)18
内容量1巻(80m)注文コード03336347品番18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。
柔軟性、復元性にすぐれています。
軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。
撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。
無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。

用途
弱電製品、精密機械の包装緩衝材。
ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。
食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。
土木建材用目地材。
水産用ロープ、注連縄用芯材。
各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
直径(Φmm)18長さ(m)80適合目地幅(mm)12~15材質ポリエチレン樹脂 100%トラスコ品番828-9133形状丸形危険物の類別非危険物
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 隙間を埋めるために使います
その他業種

自由自在に切って使えるので非常に便利です。
また購入したいです。

2025-06-10
用途: コーキング バックアップ材として
壬生建装建設業・工事業

バックアップ材ですので表面に見える物では無いのですが 作業性も良く
他社製品と比較しても何ら劣る所は有りませんでした
注文してから届くまで とても早くて 助かりました
材料店より早く届きました。
今後も 10m 12m 15m の購入を考えて居ます。

対象商品 : 03336356
2025-07-20
用途: 膜材縫製時のロープの代わりに使用
太陽工業株式会社製造業

この厚み、軽さ、それと弾力性!
最高です。購入してとても良かったです。

2024-11-21
用途: シーリングのバックアップ
平山外装工業建設業・工事業

出来れば30本単位くらいでの少量でも販売してほしい。

対象商品 : 03336304
2022-05-22
用途: 石材設置加工時
中央石材株式会社建設業・工事業

手頃な値段でしっかり作業に使える優れもの。急に不足した時に、発注して、直ぐに届く。
代引き手数料が負担かな~。

対象商品 : 03336304
2021-11-08
用途: 硝子交換修繕時

コーキングのバックアップにしっかりした素材で
カットし易く、箱より引き出しやすいので作業が、
捗ります。

対象商品 : 03336331
2020-01-25
用途: シーリング施工時
建設業・工事業

シーリング施工時に、軒天と外壁材との隙間、窓枠材と外壁材との隙間に使用します。

対象商品 : 03336295
2019-08-03
用途: コーキング作業の時
庄司工業建設業・工事業

とてもつかいやすくよかったです。またよろしくお願いいたします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする