CLT-120 クリップライト EARTH MAN 03338387 CLT-120 クリップライト EARTH MAN 03338387 CLT-120 クリップライト EARTH MAN 03338387 CLT-120 クリップライト EARTH MAN 03338387

クリップライト

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03338387 品番 CLT-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。

電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E26 コード長さ(m)5 定格消費電力(W)250 消費電力(W)(付属ランプ)200 用途屋内用 芯数2 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内用 電球の種類耐震球

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03338387
2021-12-22
用途:
雨かからない軒下で夜に作業する時
医療・福祉・介護関連業

室内でより電源を取っています。
ガードのカバーがあるので作業中硬い物が当たっても安心だと思い購入しました。

クリップ式で移動も出来重宝しています。

対象商品:
03338378
2021-01-12
用途:
蔵の照明

シンプルでグッド。お気に入りの照明器具で5つ目の購入

対象商品:
03338378
2019-10-16
用途:
ガレージでのバイクメンテナンス作業
農・林・水産業

デザインも作りも、価格以上です。
ワークライトとして購入しました。ガレージ内でラジオを聴きながら作業をする事が多い為、LEDだとノイズを発生しラジオが拾って雑音が入る場合があるため通常の白熱球にしました。正解でした。
クリップからライトまでもう少し短くてもいいかなという気もしますが、コードも長く、使いやすく満足しています。壊れたらリピートします。

対象商品:
03338378
2014-10-26
用途:
通勤用バイクの整備作業

購入した当日に早速使用しました。とても使いやすいし軽いし安いので良い買い物だったと思います。照度も十分だし枠が鉄製で細いので影が出ないのもGOODです。コードも長くて十分に良い商品です(*^_^*)

対象商品:
03338387
2014-12-16
用途:
室内作業
西岡左官工業 様

しっかりした作りで、500Wまで利用できるので凄く明るく。使い便利は最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする