EARTH MAN
EARTH MANの 作業灯
EARTH MANの 投光器
EARTH MANの クリップ式投光器
蛍光灯クリップライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03338396
品番
CLT-130F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
連結コンセント付(総電力500Wまで)。
そのまま使えて便利な5m電源コード。
照射角度は自由に調整可能。
挟むだけ!簡単設置、クリップ式。
明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
定格消費電力(W)
250
電球の種類
蛍光灯
使用場所
屋内用
コード長さ(m)
5
電源タイプ
電源コード式
用途
屋内用
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
芯数
2