DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット MP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03339953
品番
MP-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス繊維に熱硬化性のポリエステル樹脂を含浸し強化したFRP樹脂。特に耐候性、耐熱性に優れ、安心してお使いいただけます。
NPアゴひも標準装着
材質
FRP樹脂
色
黄
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
なし
用途
飛来落下用
質量(g)
385
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×222×152
使用区分
飛来落下用
注意
※耐候性、耐熱性には特に優れていますが、耐電用としては適していません。
在庫無くなり次第、NPアゴひも標準装着から、ホック式ワンタッチアゴバンド標準装着に変更になります。