B-22 エフテロングローブ 女性用 ハナキゴム 03340635

B-22 エフテロングローブ 女性用 ハナキゴム 03340635
B-22 エフテロングローブ 女性用 ハナキゴム 03340635

エフテロングローブ 女性用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(cm)29
内容量1双注文コード03340635品番B-22
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。

用途
トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
厚さ(mm)0.4全長(cm)29手の平幅(cm)10中指長(cm)7.6TGK品番280-23-75-08種別化学防護手袋材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)ブルー質量(g)約115タイプ標準タイプ入数(双)1機能耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有JIS規格JIST8116適合品袖口部内径(Φcm)8アズワン品番6-928-02耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤性別女子用耐透過性酸・アルカリ溶剤
関連資料:耐透過性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03340626
2013-08-18
用途: フッ化水素酸を使用したガラスのエッチング
ボザール・デザインビューロー建設業・工事業

以前から使い慣れている商品です。
この作業には他に使用できるものがありません。
しかしゴム製品のため長期の買い置き保存ができず、使用中のものが破損してからの注文となります。
そういうときの迅速な配達が助かります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする