※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハナキゴム
ハナキゴムの グローブボックス用手袋
グローブボックス用手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
03340671
品番
ハナローブK-82(平)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
グローブボックス用は防塵・防菌・有害ガス発生物折扱いなど電子・バイオをはじめとする各種の作業向け袖長手袋です。
厚さ(mm)
0.4
手の平幅(cm)
13
全長(cm)
80
種別
化学防護手袋
ポート径(Φmm)
約200(8インチ)
材質
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色
ブルー
入数(双)
1
機能
防塵・防菌、平手、滑り止めなし、裏地:梨地、袖口巻き上げ有
JIS規格
JIST8116適合品
RoHS指令(10物質対応)
対応