※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンドたばね
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
1セット(20個)
1袋
折径(mm)
60
60
70
50
80
番手
#16×3
#16×3
#18×3
#14×3
#20×3
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
03341629
品番
GGT-103TA2
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
番手
#16×3
折径(mm)
60
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応