GFT-103TA2 オーバンドたばね 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341656

※使用例

GFT-103TA2 オーバンドたばね 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341656
GFT-103TA2 オーバンドたばね 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341656
GFT-103TA2 オーバンドたばね 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341656
GFT-103TA2 オーバンドたばね 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341656
GFT-103TA2 オーバンドたばね 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341656
GFT-103TA2 オーバンドたばね 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341656

オーバンドたばね

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量1袋
折径(mm)50
番手#14×3
内容量1袋注文コード03341656品番GFT-103TA2
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
番手
#14×3
折径(mm)
50
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
質量(g)
500
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする