GG-040-MX オーバンド ゴールド缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341699

オーバンド ゴールド缶

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード03341699品番GG-040-MX
販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

オーバンド ゴールド缶が新登場。
カラフルな輪ゴムが8色ミックスされていて中身もゴージャスに。

材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
ミックス(チョコレート/バイオレット/ピンク/レッド/オレンジ/イエロー/ライトグリーン/ライトブルー)
内径(Φmm)
38
番手
#16
折径(mm)
60
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色の数に偏りがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする