※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブラインドリベット(オールステンレス)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 呼び径(mm)4.8 リベットNO64 注文コード03343767 品番STST64
販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は呼び径・リベットNO・RoHS指令など12種類から選べます 他の種類を見る

箱単位の販売です。
ブラインドリベットとは、シャフト(マンドレル)の2つの部品から出来ています。使用条件から、それぞれの材質の組み合わせを選択できます。
誰でも簡単にスピーディーなリベット打ちができます。
片側からの作業で確実な締結が得られます。
ネジやボルトの様に締結後のゆるみがありません。
用途に応じて幅広い品揃えからリベットを選択できます。
※(ブラインドリベットを使用するには専用の工具リベッターが必要です。)

呼び径(mm)4.8 リベットNO64 リベット長さ丸頭(mm)11.1 加工物穴径4.9 丸頭、頭径9.6 カシメ板厚(mm)4.8-6.4 材質オールステンレス 入数1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3660:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする