GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の のこぎり
GISUKE(タカギ)の のこぎり本体
GISUKE(タカギ)の 片刃鋸
片刃折込鋸
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03344485
品番
1006930
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
木材の切断に。
刃長(mm)
210
折込
可
全長(mm)
430
ピッチ(mm)
2.2
山数
71T
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.2