DS-196-443-1 グランドコーナー430丸32 テラモト 03345334 DS-196-443-1 グランドコーナー430丸32 テラモト 03345334

グランドコーナー430丸32

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03345334 品番DS-196-443-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな丸型屑入です。
脚は樹脂製なのでサビず、タイルなどの床面を傷めません。

容量(L)65 質量(kg)約3.9 上径×下径×高さH(mm)433×343×630 用途ゴミ箱、屋外用 トラスコ品番435-2068 材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂 種類丸型(メッシュタイプ) プレート寸法(mm)(幅×高さ)270×110 脚高(mm)30 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03345361
2019-08-17
用途:
分別ゴミ用
サービス業

しっかりとした作りです。
カテゴリーを記入できるので便利です。
汚れが目立たないように黒にしました。
綺麗に使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする