グランドコーナー430丸32

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03345352 品番 DS-196-443-6
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シンプルな丸型屑入です。
脚は樹脂製なのでサビず、タイルなどの床面を傷めません。

容量(L)65 質量(kg)約3.9 用途ゴミ箱、屋外用 トラスコ品番435-2084 材質網:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、脚:EVA樹脂 形状丸形 寸法(mm)Φ433×Φ343×630 脚高(mm)30 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03345361
2019-08-17
用途:
分別ゴミ用
サービス業

しっかりとした作りです。
カテゴリーを記入できるので便利です。
汚れが目立たないように黒にしました。
綺麗に使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする