エコ3分別ゴミボックス

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03345562 品番DS-193-100-0
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

1台で3種類のゴミを分別。
投入口の蓋は、カラーで区別されています。
マンションやオフィス、店舗などのゴミの一時保管に。
市販の45Lのポリ袋が使用できます。

環境対応
塩ビ不使用
再生素材
リサイクル促進
容量(L)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×425×585 用途分別ゴミ箱 仕様仕切板付、分別シール付 トラスコ品番472-9374 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 質量(kg)約4.8 種類分別用 色(本体)灰石目 アズワン品番65-0328-72 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ 分別数3
注意
※蓋部分のみの取扱はございません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03345562
2020-07-18
用途:
厨房にて分別ゴミ箱として使用
Abeille.S(アベイユ.エス) 様

内袋のストッパーがあり便利。
移動しやすいようにタイヤが付いていれば言うことなし。

対象商品:
03345562
2019-11-07
用途:
会社事務所外のゴミ箱
ミシマ運輸株式会社 様

蓋が色別されて見やすくデザインがいいです。中のゴミ袋を取り換える時に
ゴミが入っている状態だと選別してる枠の取り外しがチャラ過ぎて飛んでしまう事がある もう少ししっかりした中枠にしてほしいです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

対象商品:
03345562
2017-02-01
用途:
事務所のゴミ分別

高さ(深さ)がもう少し欲しかった。蓋が若干安っぽいかな。

2人が参考にしています
対象商品:
03345562
2012-07-23
用途:
屋外での、ごみの分別で使用。
堤モーターワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

買って、すぐに真ん中のふたが無くなってしまった。メーカーに問い合わせてもらったところ、蓋だけの販売はしないとのこと、簡単に無くなるような蓋のついた商品を販売しておいて、蓋は売りませんでは〜。せめて、上部分は販売しますとかしないと、水が中に入ってきて、ごみ箱の機能を果たしていない状態にすぐになるので、もう買わない。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする