テラモト
テラモトの マット・スノコ
テラモトの マット
テラモトの 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
トリプルシート
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03345754
品番
MR-154-020-1
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
場所に応じて3種の厚みから選べて広範囲に敷き詰められるランナータイプ。底冷えを防ぐ抜群の保温効果。
厚さ(mm)
2.3
色
緑
材質
塩化ビニール
質量(kg)
26
寸法(m)
1×20
用途
クッションマット、底冷え防止、長尺、ロール、疲労軽減、ライン作業、滑り止め、作業現場などに
トラスコ品番
462-5391
アズワン品番
1-8729-01
関連資料:
(2.62MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。