Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LEDダウンライト 高演色タイプ 器具本体
NDN28066BZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
白色
注文コード
03345811
品番
NDN28066BZ
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
一般屋内用
仕上
【補助反射板】銀色鏡面アクリル塗装
色温度(K)
4000
光色
白色
枠
ブラック7分つや消しポリエステル粉体塗装
配光タイプ
拡散タイプ
取付
天井埋込み専用
タイプ
高演色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)
別売付属品
LED電源ユニット
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
Φ75
反射板
ホワイト