曜日別特売

天井埋込型 LEDダウンライト 高演色タイプ 器具本体

天井埋込型 LEDダウンライト 高演色タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 LEDダウンライト 高演色タイプ 器具本体 - Panasonic(パナソニック)
用途
一般屋内用
取付
天井埋込み専用
タイプ
高演色タイプ(60・100・150・200・250形兼用)
別売付属品
LED電源ユニット
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
Φ75
反射板
ホワイト
内容量
1台
全7種類を絞り込む
色温度(K)
光色
配光タイプ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
色温度(K)
光色
枠
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03345637NDN28066WZ【補助反射板】ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装4000白色ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装拡散タイプ
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03345811NDN28066BZ【補助反射板】銀色鏡面アクリル塗装4000白色ブラック7分つや消しポリエステル粉体塗装拡散タイプ
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03345996NDN28066SZ【補助反射板】銀色鏡面アクリル塗装4000白色ホワイト半つや消しアクリル塗装拡散タイプ
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03346118NDN28065SZ【補助反射板】銀色鏡面アクリル塗装5000昼白色ホワイト半つや消しアクリル塗装拡散タイプ
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03346231NDN28065BZ【補助反射板】銀色鏡面アクリル塗装5000昼白色ブラック7分つや消しポリエステル粉体塗装拡散タイプ
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03346292NDN28062WZ【補助反射板】ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装3500温白色ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装広角タイプ
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
03346337NDN28065WZ【補助反射板】ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装5000昼白色ホワイト半つや消しポリエステル粉体塗装拡散タイプ
¥19,200
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする