テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ジョイント式人工芝
ユニットターフα用ふち
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
角ふち
注文コード
03345903
品番
MR-001-290-9
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マットとして使う場合や、段差をなくしたり、はね上がり等の危険防止に便利な専用ふちです。
厚さ(mm)
17
寸法(mm)
75×75
色
緑
トラスコ品番
409-6614
種別
角ふち
質量(g)
約30
アズワン品番
65-0330-54
材質
特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)