テラモト
テラモトの バルコニーまわり
テラモトの 人工芝
テラモトの ジョイント式人工芝
ユニットターフα用ふち
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
種別
中ふちオス
注文コード
03345912
品番
MR-001-293-9
在庫数量:残り93点
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
アウトレット
¥429
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
マットとして使う場合や、段差をなくしたり、はね上がり等の危険防止に便利な専用ふちです。
厚さ(mm)
17
寸法(mm)
75×300
色
緑
トラスコ品番
409-6622
種別
中ふちオス
質量(g)
約115
アズワン品番
65-0330-55
材質
特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)