ユニットターフα用ふち

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 種別中ふちメス 注文コード03345921 品番MR-001-294-9
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

マットとして使う場合や、段差をなくしたり、はね上がり等の危険防止に便利な専用ふちです。

厚さ(mm)17 寸法(mm)75×300 トラスコ品番409-6631 種別中ふちメス 質量(g)約120 アズワン品番65-0330-56 材質特殊配合EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03345912
2013-07-31
用途:
当店扱い人工芝在庫品に合わなかった。

私のミス。
 
 メス、ふちも同じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする