Panasonic(パナソニック)
壁直付型 LED ブラケット MODIFY モディファイ ランプ別売
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上・質量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕上
【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
質量(kg)
0.5
注文コード
03345942
品番
SLB81583B
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.5
仕上
【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
寸法(mm)
【幅】157【高】173【出しろ】206
取付
【写真方向以外取り付け】不可
電圧(V)
100
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
設置方法
壁直付型
トランス
ランプ別売(口金GX53-1)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能