CL-320-424-0 ダンディスプリング(パイプ柄) テラモト 03346086 CL-320-424-0 ダンディスプリング(パイプ柄) テラモト 03346086 CL-320-424-0 ダンディスプリング(パイプ柄) テラモト 03346086

ダンディスプリング(パイプ柄)

(4件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード03346086 品番CL-320-424-0
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

樹脂製のヘッドとパイプ柄を使用しているので、軽く使いやすいので疲れにくく、掃除もはかどります。モップ糸は別売です。
塩ビ不使用。

用途モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド、パイプ柄、フローリングなどに その他モップ糸は別売りです。 トラスコ品番297-2221 幅(mm)240 全長(mm)1245 質量(g)500 柄径(Φmm)22.2 材質(柄部)スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(頭)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※モップ糸は別売りです。4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量5以上のご注文無料
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量5以上のご注文無料
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量5以上のご注文無料

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-14
用途:
清掃用品

ごく普通のモップ柄
数を揃えるには適している。
比較的錆びにくいほうだと思います。

対象商品:
03346086
2024-01-18
用途:
トイレの乾拭きおよびワックスがけ
医療・福祉・介護関連業

トイレ清掃後の乾拭きで毎日使用しています。使いやすく耐久性もあるため今のところこの商品のみ使用を継続しています。今後も交換時はこちらの商品を購入する予定です。

対象商品:
03346086
2023-03-31
用途:
医療機関での清掃時
サービス業

糸モップを挟みやすく、掃除中も外れない。柄もしっかりしていて、力を入れても柄がしならないところが良いと思います。

対象商品:
03346086
2017-10-02
用途:
床ふき掃除

持ち手がツルツルして滑るので、使いづらかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする